曜日別特売
ERS-60 エナパック ロードスケート ERS エナパック 05735367

エナパック ロードスケート ERS

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
質量(kg)75(ハンドルとメタルボックスを含む)
内容量1個注文コード05735367品番ERS-60
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

・安全性を高める低床形状でデザインされています。
・移動に必要な力を軽減すために、転がり抵抗を極力少なくしました。
・取り外し可能な荷受け用レベリングプレートと、移動方向を容易に変更できる、回り継手付きターンテーブルが装備されています。

用途
標準装備 ERH-1:ハンドルL=880mm(2本)
ELB-1:リンクアップバー(2本)
EMB-1:メタルボックス(1個)
質量(kg)
75(ハンドルとメタルボックスを含む)
プレート
レベリングプレート(2台標準装備):ELP-30
テーブルタイプ
ターンテーブル(回り継手付)(2台標準装備):ES-30
能力(kN)
セット能力:533
仕様
ロードスケート(4台標準装備):ER-30
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする