曜日別特売
CP-8695 VISIONS クックポット 2.5L CP-8695 VISIONS 04844608

VISIONS クックポット 2.5L CP-8695

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844608
品番
CP-8695
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

透明で中身が見えるので、料理の加減が一目でわかります。
保温性に優れているので、弱火で煮込む料理も得意です。
直火可

仕様
オーブン:○
材質
本体:超耐熱ガラス 蓋:耐熱ガラス
容量(L)
2.9
温度(℃)
約400
外径(Φmm)
215
内寸法(mm)
205×深さ105
電子レンジ
○
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする