曜日別特売

OPTIC-4用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
04137188
品番
-
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

高性能多機能注入口 OPTIC-4用のフリット付きライナーでフリットが15 の位置に配置されています。不活性化されたガラス製フリットが組み込まれておりホットおよびコールドのスプリット注入やスプリットレス注入に適しています。

仕様
フリット付
種類
スプリット/スプリットレス兼用
寸法
5.0×3.4(外径×内径)
寸法(長さ)
81
対応機種
OPTIC-4
対応
不活性処理:なし
最高使用温度(℃)
600
アズワン品番
60-3359-05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする