工具の通販モノタロウ › Oリング › Oリングの選び方

Oリングの選び方

1.使用箇所から種類を選定する

  • Pシリーズ
  • 部品同士が相対運動する場所に
  • Gシリーズ
  • 部品同士が運動しない場所に
  • Vシリーズ
  • 真空用の機器に
  • Fシリーズ
  • 油圧・空圧業にて国際的に多く使用
  • Sシリーズ
  • 精密機器でも使用可能な省スペース
  • SSシリーズ
  • 狭い場所での固定用途に

2.流体・環境から材料を選定する

  • 耐鉱物油用
  • 1種A(NBR) 硬度70
  • 1種B(NBR) 硬度90
  • 燃料用、ガソリン用
  • 2種(NBR)
  • 耐動植物油、ブレーキ油用
  • 3種(EPDM)
  • 耐熱、耐寒
  • 4種C(VQM)
  • 耐熱、耐油、耐寒
  • 4種D(FKM)
  • NBR:ニトリルゴム
  • EPDM:エチレンプロピレンゴム
  • VQM:シリコンゴム
  • FKM:フッ素ゴム

3.サイズを選定する

線径mm
シリーズ 呼び10以下 呼び10以上22以下 呼び22以上50以下 呼び50以上150以下 呼び150以上
P 1.9 2.4 3.5 5.7 8.4
G - - 3.1 5.7 5.7
S 1.5 1.5 2 2 2
SS 1 1 - - -
線径mm
シリーズ ISO A
(内径1.8~17mm)
ISO B
(内径14~)
ISO C
内径18~)
ISO D
(内径40~)
ISO F
(内径109~280mm)
F 1.8 2.65 3.55 5.3 7
線径mm
シリーズ 呼び175以下 呼び225以上430以下 呼び480以上
V 4 6 10

『シール/バネ部品』に関連するカテゴリ