工具の通販モノタロウ › 防振装置 › キャスター付防振台の種類と特長

キャスター付防振台の種類と特長

機器の設置、移動に加え、防振効果を持った機器の足です。

キャスター付防振台

キャスター付防振台
特長
  • 専用工具を使わず機器の移動、設置、レベル調整が可能です。
  • フロアへの振動軽減が図れる防振ゴムを装着しています。
  • 移動時はセットゴムをいっぱいに上げた状態で使用します。またセット時にはハンドルを回すことによりセットゴムが上下しますので、容易にレベル調整ができます。
  • OA、事務用機器、産業機器などの設置時のレベル(水平)調整やレイアウト変更時の移動に使用できます。
    キャスター付防振台

キャスター付防振台(丸型)

キャスター付防振台(丸型)
特長
  • 12分割の防振ゴムにより、高い防振効果を発揮します。
  • 内蔵のボール(またはコロ)により、簡単に機械の移動ができます。
  • 移動時にはハンドルを時計方向に一杯に回し十分にボール(またはコロ)が出た状態で使用します。
    キャスター付防振台(丸型)

防振ゴム(NBR)について

NBR(ニトリルゴム)は、圧縮、引っ張り強さ、耐摩耗性が比較的良く、耐油性にも優れているので、工業用品に幅広く使用されています。特に使用量が多いのが自動車関連部品で、Oリング、オイルシール、オイルホースなどに使用されています。

  • 機器の重量(kg)を確認してください。
  • 使用する足(キャスター付防振台)の数を確認してください。

『防振ゴム/防振パッド/防振装置』に関連するカテゴリ

『防振装置』に関連するカテゴリ