工具の通販モノタロウ › ペイントローラー › ペイントローラーの特長と用途

ペイントローラーの特長と用途

塗装に使用する道具です。

ペイントローラー
特長

建築物の外壁、内装の塗装、プラント鉄構造物の塗装時に使用します。塗料の種類や場所に応じた種類があります。
使用例

ローラーの主な毛材

ポリエステル

優れた強度で摩耗に強く、耐久性があります。また、弾力性・弾性率が大きいので、粘度の高い塗料にも適しています。

アクリル

非常に軽く、ソフトでしなやかな繊維で、スムーズな転がり感と塗料含みに優れます。さまざまな塗料に幅広く対応できます。

ナイロン

合成繊維の中で最も強度のある繊維で、塗料離れがよく弾力性にも富んでいます。ただし、酸に弱いので使用できる塗料には制限があり、主に床材や防水材用に向いています。

用途による使い分け例

レギュラータイプ

水性・油性塗料に最適です。引きが良く、均一なローラーマークで美しく仕上がります。

ウレタン塗料用

ウレタン塗料の塗装に適しています。溶剤にも安心して使える耐溶剤設計です。

重防用

鋼構造物の塗料に最適で厚膜塗装を均一に塗ることができます。高粘度塗料も塗れ、耐久性もあり防サビ・防食塗装に最適です。

無泡タイプ

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工をしており美しい塗面に仕上げます。鉄部塗装に最適です。

高品位塗膜型

水性塗料から溶剤型塗料まで、幅広く使用できます。泡の発生が少なく高品位塗膜を実現できます。

ペイントローラー(Cチャンネル用)

ペイントローラー(Cチャンネル用)
特長

Cチャンネル鋼の中を塗装する専用ローラーです。サビ止め塗料など塗り残しなくスピーディーに塗装できます。

  • 塗料の質(溶剤系・水系など)、塗装方法を確認してください。(ローラーの毛材)
  • 塗装面を確認してください。
  • 塗装面と使用ハンドルを確認して、ローラー寸法を選んでください。
  • ローラーのサイズとハンドルのサイズを確認し、適合するか確認してください。

『塗装・養生・内装用品』に関連するカテゴリ

『ペイントローラー』に関連するカテゴリ