工具の通販モノタロウ › フェルトディスク › フェルトディスクの種類と特長

フェルトディスクの種類と特長

フェルトディスク

金属の総仕上げ磨きに使用します。

フェルトディスク
特長
  • 鏡面仕上げ研磨(鏡のように磨き上げること)のツヤ出しや、拭き取りなどに使用します。
  • 油脂研磨剤をフェルトに塗り付けて使用します。
    使用方法

フェルトバフ(布バフ)

フェルトバフ(布バフ)
特長
  • ステンレスや金属の最終仕上げや部分研磨仕上げなどに使用します。側面を使って研磨します。必ず油脂研磨剤を塗布します。
    使用方法

フェルトバフ(布バフ)

フェルトバフ(布バフ)
特長
  • パイプの筒の内面や細部の鏡面仕上げやツヤ出しに使用します。用途に応じた油脂研磨剤を付けて使用します。
    使用方法
注意事項フェルトディスクだけではツヤ出しはできません。(油脂研磨剤を塗布することが必要です。)
  • 用途に合わせてタイプを選んでください。(ディスクタイプ・バフ・軸付など)
  • グラインダーなどの穴に入るか、穴径・軸径(mm)を確認してください。
  • 外径×厚み(mm)を確認してください。
  • 形状を確認してください。

『ディスク研磨材』に関連するカテゴリ