工具の通販モノタロウ › スクリューピッチゲージ › ピッチゲージの特長と使い方

ピッチゲージの特長と使い方

一般ねじのピッチを確認する工具です。

ピッチゲージ
特長
  • 一般ねじは、ミリ、ウィット、ユニファイの3規格が日本で主に使用されており、その規格仕様のピッチゲージを使用します。
  • 寸法不明のねじにピッチゲージをあて、目視にてそのねじのピッチを読み取ります。
ボックス画像

(A)ゲージには、ねじ山のピッチサイズが刻印されているため、簡単に読み取りできます。

(B)刻印されている数字は、ミリ仕様がねじ山からねじ山の距離を表し、インチ仕様は1インチ(25.4mm)の中にある山数を表示しています。

  • <ミリ仕様>
    ねじ山からねじ山の寸法を表します。
  • <インチ仕様>
    1インチの中にあるねじ山数を表します。
  • ミリ用かインチ用かを確認してください。
  • 角度を確認してください。
 表示角度
ミリ用mm60°
インチ用山数55°
60°

『ゲージ』に関連するカテゴリ