工具の通販モノタロウ › シクネスゲージ › フィラーゲージの特長

フィラーゲージの特長

フィラーゲージ

他の測定器では測れない狭いすき間の寸法を測るための工具です。

フィラーゲージ詳細

すき間を測定するもの

フィラーゲージ

フィラーゲージ:長尺物をカットして使用します。

すきまゲージ(シクネスゲージ)

すきまゲージ(シクネスゲージ):厚みの種類を組み合わせて使用します。
JIS規格があります。
微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。

一般的に、上記の名称で使い分けられていますが、総称してすき間を測る工具を英語で「feelergauge」
(フィラーゲージ)と呼びます。

注意事項
ゲージを切断して使用する際、切り口は必ず細目砥石などで研磨して、バリ・カエリを除去してから使用してください。
  • 厚み寸法(mm)を確認してください。
    ・0.005mm~1.000mmまであります。
  • フィラーゲージの長さ(m)を確認してください。(通常は1m巻)

『ゲージ』に関連するカテゴリ

『シクネスゲージ』に関連するカテゴリ