工具の通販モノタロウ › ブロックゲージ(ゲージブロック) › ゲージブロックの特長と組合せ方

ゲージブロックの特長と組合せ方

ゲージブロック

測定器類の精度点検や機械部品工具などの検査に使用する“長さ”の基準器です。

ゲージブロック
特長
  • 耐久性のある材料で作られ、長方形断面で、平行な2つの測定面を持ち、
    その測定面は基準平面とよく密着する性質を持っている長さの基準端度器
    です。
  • ゲージブロックを使って、測定器の精度を検査します。
    マイクロメータの精度点検の場合、ゲージブロックを使用します。
    イメージイラスト
所要寸法の組み合わせ
所要寸法の組み合わせ

所要寸法にぴったりのゲージブロックがない場合、
それよりも小型のものを組み合わせて所要寸法をつくります。
その際は、下記に注意してください。
1.組み合わせ個数を少なくしてください。
2.組み合わせは最後の桁から選んでください。
3.整数部の組み合わせは幾通りもありますが、摩耗を考えて、
極力同一のゲージブロックだけを使用しないようにしてください。

使用目的等級
工作用工具刃具の取り付け2
ゲージの製作、
測定器類の感度調
1または2
検査用機械部品、工具などの検査1または2
ゲージの精度点検、
測定器類の精度調整
0または1
標準用工作、検査用、ゲージブロックの
精度点検、測定機類の精度点検
Kまたは0
参照用標準ゲージブロックの
精度点検、学術研究用
K
  • 呼び寸法(mm)を確認してください。個数の多いセットほど、
    一つの寸法に対し組み合わせ個数が少なく、
    また組み合わせ方法も多くとれますので、精度の維持、
    損傷の減少につながります。
  • 使用目的に応じて等級を確認してください。
  • 鋼製、またはセラミックス製かを確認してください。

『ゲージ』に関連するカテゴリ

『ブロックゲージ(ゲージブロック)』に関連するカテゴリ