曜日別特売

台所火箸

台所火箸 - 大五郎

かまどの炭バサミ(火バサミ)、火鉢や囲炉裏で使います。
リング付き
全長450mm

用途
炭や薪、燃え殻などをつかむ作業に。
本体寸法(mm)
450×45×20
本体質量(g)
170
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0682946733094
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする