曜日別特売

ピュアウッドシーラー

ピュアウッドシーラー - 玄々化学工業

ラッカー(ニトロセルロース)系塗料 速乾性、木地密着性良好 公共工事、CL仕様適合

用途
一般木工製品の下塗り
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※・ 高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTU-39を5~10%添加してご使用下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06831418LW-18-P16000mL
返品不可
代引不可
特別運賃
06831427LW-18-P4000mL
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする