DKC打込みボードアンカー100 ねじ無
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
- 用途
- 石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚・ベニヤ(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※石膏ボードやベニヤの裏側に空間がある中空壁で使用してください。
※硬質石膏ボード(JIS:GB-R-H)は使用できません。天井など下向き
※荷重方向は使用しないでください。
※インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。叩き過ぎ、締付け過ぎに十分ご注意ください。
アンカーボルト の新着商品
カテゴリ