曜日別特売

【レンタル】管内検査カメラ

【レンタル】管内検査カメラ - スリーアールソリューション

長い配管内部を、分解せずスムーズに確認。
30mケーブルと10.1インチ大型モニタで、配管検査の視認性と作業効率を向上します。
管内検査カメラ3R-FXS10-30M14は、10.1インチの大型モニタを搭載し、配管内部の映像を見やすく確認できる管内検査カメラです。メーターカウンターによりカメラの挿入位置を把握しやすく、点検作業の効率化と検査精度の向上に役立ちます。エルボ(曲がり角)などの通過しにくい箇所でも、張りのあるケーブルが配管奥までスムーズに進入可能です。さらに、検査時の静止画・動画データを保存できるため、記録や報告用途にも活用できます。
管内検査カメラ 3R-FXS10-30M14は以下の特長を備えたレンタル商品です。
外径14mm/焦点距離約5cm~のカメラにより、狭く長い配管でも奥深くまで確認作業が進められます。
10.1インチの大きなモニタを搭載し、床置きでの作業中も映像が見やすく、検査を効率的に進められます。
適度な硬さを持たせたケーブルを採用しているため、曲がり角や詰まりのある箇所でも奥へ押し込みやすい仕様です。

用途
管内検査カメラ 3R-FXS10-30M14の用途は多岐にわたり、インフラ設備から各種工場まで様々な現場の維持管理にレンタルでご利用いただけます。
水道管や下水道配管のサビ、腐食、ヒビなどの点検およびメンテナンス
食品工場における配管の清掃確認
製鉄業での管内の状態や異物の検査
電気通信分野での暗渠内の既設配管確認
鉄工業での角パイプ柱の内部検査
セット内容
本体、カメラガイド(イモネジ×2付)、ACアダプタ、取扱説明書、SDカード(16GB)、六角レンチ(M2)、カーチャージャー、収納ケース(本体一体式)
材質
先端ガラス部:サファイアガラス / カメラハウジング:ステンレス
寸法(mm)
【カメラ】Φ14×125、【ケース】517×434×200
質量(kg)
11.5
ケーブル長(m)
30
能力
【エルボ】適正内径Φ40mm~Φ100mm 内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
材質(ケース)
ABS
入力
12V/0.6A
有効画素数
648×488
光源
白色LED 4灯 調光:4段階
記録媒体
SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー
7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
電池
【リモコン用】CR2032
解像度
1024×600
視野角
68°
防塵防水性能
水深10mまで ※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で
保存形式
【動画】MP4(24fps) / 1920×1080【静止画】JPEG / 1920×1080
動作時間
7時間
撮像素子
1/4 CMOS
動作温度(℃)
-10~50
保管温度(℃)
-20~60
レンタル日数(日)
60
被写界深度(mm)
20~
モニターサイズ
10.1インチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068226683R-FXS10-30M14
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,160/税込¥2,376
北海道地方1¥2,640/税込¥2,904
沖縄地方1¥3,920/税込¥4,312
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする