デリンバー GTX RR ボア
柔軟性と自由な動きを実現するアッパーの切れ込みデザインです。
耐切創なので危険な環境下での作業を安全に支えます。
・穴あき防止構造
・耐衝撃性アルミニウム先芯キャップ
・帯電防止構造
・ラバー製のつま先キャップとかかとで保護力を強化
・柔軟性と自由な動きを実現するアッパーの切れ込みデザイン
・Superfabric_ セラミック生地を使用したガセットと履口
・BOA_フィットシステムによる素早いシューレーシング
・耐切創ライニング レベル 2 プロテクション(24m/s)
・保護のためのフルラバーキャップ
・防水アッパー
- 素材
- アッパー:ハイドロブロック・ペルワンガーレザー(2.4~2.6mm) Superfabric_ セラミック生地/ライニング:ゴアテックス_パフォーマンスコンフォート/ソール:ヴィブラム Schwarzwald(帯電防止コンパウンド)/ミッドソール:-
インソールボード:ナイロン 2mm PE ケブラースペソール
- その他
- 認証:EN ISO 20345:2022 S7S、EN ISO 17249:2013 AC:2014 - レベル 2
- 色
- オレンジ
- 質量(g)
- 約940(片足)
- 内容量
- 1足
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ























