曜日別特売

熊スプレーバックルホルスター

熊スプレーバックルホルスター - ヒマサ金物熊スプレーバックルホルスター - ヒマサ金物

バックル式でスプレーを確実に保持しやすいです
登山や渓流釣りなどで携帯しやすいホルスターです

用途
カウンターアソルト熊スプレーの携帯・収納
適合
カウンターアソルト
区分
管理:BHB2
種類
熊スプレーホルスター
規格
401
固定方法
バックル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06818389コンヨJAN)カウンターアソルト専用
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする