スーパーツール
六角軸テーパー下穴錐セット 3.0mm3本組
二条溝加工で錐が食い付かず、木屑の排出もスムーズで鋭い2枚のエッジで切れ味抜群です。
用途
木材・アルミサッシの木ネジ・釘の下穴に。
トラスコ品番
256-6812
セット内容
3.0mmX3本
全長(mm)
110
溝長(mm)
42
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1セット(3本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06811782
090509
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください