ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
- 用途
- 被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。用途(最適◎):ALC鉄筋入り、石膏ボード用途(可能△):窯業系サイディング、押出し成形セメント板
- トラスコ品番
- 379-4289
- 全長(mm)
- 170
- 被削材
- ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
- 有効長(mm)
- 130
- 内容量
- 1本
注意
※ALB単体だけでは使用できません。コアドリル の新着商品
カテゴリ
























