光メディアコンバーター ギガ対応 10Gbps SFP+スロット RJ-45 法人向け 3年保証 SFP+モジュール別売 メタル
企業ネットワークをアップグレードできる、10GポートとSFP+スロットを搭載した法人向け10G光メディアコンバーターです。シングルモード・マルチモードに対応し、別売のシングルモード対応SFP/SFP+モジュールと光ファイバーを組み合わせることで、最大約10kmまで安定した高速伝送が可能です。拠点間接続や監視システムなど、長距離かつ大容量のデータ伝送が求められる環境でも、ストレスのない高品質なネットワーク構築を実現します。
- 用途
- 10GBASE-T対応のRJ45ポートとSFP+スロットを搭載した10G光メディアコンバーターです。シングルモード・マルチモードに対応し、別売のシングルモード対応SFP/SFP+モジュールと光ファイバーを組み合わせることで、最大約10kmまで安定した高速伝送が可能です。広い敷地内や遠隔拠点間での高速ネットワーク接続に適しています。
光ファイバーは電磁波の干渉を受けにくいため、電磁波ノイズが発生する工場でも通信品質を維持できます。医療機関や研究開発機関など、安定した通信が求められる環境にも適しています。また、距離による速度低下が起こりにくく、遠隔地にも安定した通信を提供できます。
LFP(リンク障害パススルー)モードに対応。遠方での断線も迅速に検知します。ネットワーク管理者は障害の状況や箇所を監視し、トラブル対応に要する時間を短縮できます。
イーサネットネットワークの電力消費を最適化するEEE(IEEE 802.3az)対応。通信が行われていない間は自動的に省電力モードになります。運用コストの節減に加え、環境への負担軽減にも貢献します。
ご使用環境に合わせて別売りのSFPモジュール(
)を組み合わせることで、シングルモードまたはマルチモードに対応します。
エレコム製「EHB-EX-SPPTSR」、「EHB-EX-SPPTLR」、「EHB-EX-SFPGSX」、「EHB-EX-SFPGLX」、「EHB-EX-SFPGBW-P」のみサポート対象です。
データ転送方式にはストア&フォワード方式を採用。受信データをバッファに蓄積し、エラーチェックを行ってから転送するため、高い信頼性とデータ精度を実現します。
DINレール取付金具を標準添付。DINレール(35mm幅)へ簡単に取り付けられます。さらに、添付の壁掛け用取付金具を使用することで、壁掛け設置にも対応します。
放熱性に優れたメタルケースを採用し、「動作時環境温度50℃」を実現。高温になりやすい環境でも安心して運用できます。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 内容量
- 1個
コンバーター の新着商品
カテゴリ


































