曜日別特売

A/P ファンネル

A/P ファンネル - AGRASA/P ファンネル - AGRASA/P ファンネル - AGRASA/P ファンネル - AGRASA/P ファンネル - AGRAS

商品説明
ファンネルタイプ
左右セット
アルミ製シャフト使用
万が一の転倒から、フロントフォーク及びアクスルシャフトを保護します
備考
品番補足
344-176-J0B ジュラコン/ブラック
344-176-J0W ジュラコン/ホワイト
344-176-A0B アルミ/ブルー
344-176-A0R アルミ/レッド
344-176-A0S アルミ/シルバー

備考
*左右セット*アルミ製シャフト使用
タイプ
ファンネルタイプ
使用箇所
フロントアクスル
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB1000R-11
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05959726344-176-A0Rレッドアルミ
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
05960311344-176-A0Bブルーアルミ
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
05960959344-176-J0Bブラックジュラコン
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
05969167344-176-J0Wホワイトジュラコン
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
05975309344-176-A0Sシルバーアルミ
¥10,670
¥9,998
¥10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする