フロントマスターシリンダーガード
商品説明
アルミ削り出し製
マスターシリンダータンク部分を保護すると共にドレスアップ効果もあります
備考
品番補足
325-498-000S シルバー
325-498-000B ブルー
325-498-000BK ブラック
325-498-000G ゴールド
325-498-000GM ガンメタ
325-498-000R レッド
325-498-000T チタン
- 使用箇所
- ブレーキ(フロント)
- 素材
- アルミ削り出し
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Z125 PRO16
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
色
マスターシリンダー の新着商品
カテゴリ


























