曜日別特売

赤青鉛筆V2P VP1Pキャップ付パック

赤青鉛筆V2P VP1Pキャップ付パック - トンボ鉛筆

なめらかな書き味赤青鉛筆(朱・朱藍芯)。
削ってあるのですぐ書けます。
丸軸
3本パック

用途
筆記
材質(本体)
木材
質量(g)
21
本体横(mm)
45
本体縦(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05927526BSA-360CV
¥210
¥209
¥230(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする