流体用オートリール(ホースなし)
自動巻きなので引き出し巻き取りがスムーズです。
軽量コンパクト設計。
燃料やエアーの供給、送水に最適です。
ホースなし、巻取容量20m。
長尺でかさばるホースの収納にジャストサイズの巻取機として、送水・洗浄・デイバリー給油など幅広い用途に最適です。
呼び径25(1インチ)ホースを20m・25m巻取り可能な標準タイプのホースリールです。
これまでのメーカーの実績をもとに、実用性を最重視して構造を簡素化し、低コストで耐久性に優れています。
- 用途
- タンクローリー車の給油作業用ホースリールとして。
各機械設備等への燃料供給に。
大型エアー機器などへのエアー供給用に。
送水ホースタイプは現場工場への送水洗浄用に。
- 適合
- ホース接続部(ドラム側):G1(管用平行おねじ、30°オスシート)、ホース接続部(固定側):Rc1(管用テーパーめねじ)
- トラスコ品番
- 126-5001
- 材質
- 鉄製
- タイプ
- ホース:50
- 長さ(m)
- 25
- 最大トルク(N・m)
- 14.7
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- オールラウンド(灯油、一般作動油、エアー、低温水など)
- 内容量
- 1台
注意
※化学薬品など特殊流体の場合はメーカーまでお問い合わせください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ






















