サンハヤト
ラッピング用チェック端子
ラッピングポストに最適です。
パターンにハンダ付け後ラッピングします。
クリック付ですので作業性に優れ同じ高さで固定できます。
トラスコ品番
816-3398
材質
リン青銅0.635mm□,材質:真鍮
寸法(mm)
L17.0
穴径(Φmm)
基板:1
入数(個)
20
メッキ
ニッケル下地金メッキ
内容量
1袋(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05908888
SWH14
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください