曜日別特売

COSスリーブ(キャップ付フェルール)

COSスリーブ(キャップ付フェルール) - カメダデンキ

継ぎ目がないシームレス薄型銅管製より線スリーブ(フェルール)です。
日本の電線に適合した国産フェルールです

用途
挿入型端子台、差込コネクター、配線器具、照明器具、インバーターの接続に。
材質
薄銅管 すずメッキ、絶縁キャップ:ナイロン
JIS規格
×
入数(個)
100
内容量
1パック(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外形寸法(mm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05910516COS-1.25K-11NC828-7660181.91.916
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
05911241COS-3.5-18NC828-7662282.82.812
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする