曜日別特売

立バンド用取付足(化粧ねじ)

立バンド用取付足(化粧ねじ) - アカギ

電気亜鉛メッキ仕上げです。

用途
立バンド用のねじこみ式取付足。
材質
熱間圧延軟鋼板
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05905729A10379-0068442-1094120
オープン
¥419
¥461(税込)
翌々日出荷
05905826A10379-0053442-1086100
オープン
¥379
¥417(税込)
翌々日出荷
05906088A10379-0072442-1108150
オープン
¥449
¥494(税込)
翌々日出荷
05906246A10379-0020442-106060
オープン
¥349
¥384(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする