曜日別特売

回転らくらくクッション

回転らくらくクッション - アイメディア

座面が回転するので体の向きを楽に変えられます。
表面はムレにくいメッシュ生地、裏面は滑り止め加工付きです。
クルマの助手席・後部座席や車の乗り降りのサポートもできます。
ご高齢の方や足腰が不自由な方におすすめです。

トラスコ品番
623-4672
材質
表面:ポリエステル、裏面:ポリエステル、底面:塩化ビニル樹脂、勘合部:ポリプロピレン、内部クッション材:ポリエチレン
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
370×27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
059055281009967
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする