カッティングシート黒板
貼ったところが黒板になるカッティングシートです
チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます
初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております
糊残りがしにくい粘着剤を使用しております
- 用途
- 店舗装飾
建築現場、オフィス、工場内の即席黒板として
- トラスコ品番
- 175-6052
- 材質
- 基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.1
- 粘着力(N/mm)
- 6.5/25
- 内容量
- 1本
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
業務用掲示板/活動表 の新着商品
カテゴリ






















