タイルメント
”ファインカバーJ”
屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
パンチ加工部をジョイナーに差し込むだけで施工できる上、隠蔽ジョイナーなので、美しい仕上がりになります。
用途
保温・保冷用直管カバー。
トラスコ品番
492-3642
材質
塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1015
色
アイボリー
管径(Φmm)
108.3
外周長(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温厚
20mm
内容量
1箱(5枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05907366
52430180
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください