電動吸着ハンド 取付方式 コスメック社製マニュアルロボットハンドチェンジャー (マスターシリンダー別売)
内蔵したポンプで発生させた負圧により吸着・搬送を行うため、コンプレッサによるエアの供給が不要です。
ロボット取付方式:コスメック社製 マニュアルロボットハンドチェンジャー(ツールアダプタのみ・マスターシリンダ別売)
入出力信号方式:PNP方式
消費電力の削減、カーボンニュートラルの実現に貢献します。
- 用途
- 吸着搬送用
- 内容量
- 1台
注意
※ロボット取付方式:コスメック社製 マニュアルロボットハンドチェンジャー(ツールアダプタのみ)、入出力信号方式:PNP方式産業用ロボット の新着商品
カテゴリ