シリーズ208 ディテクトブローガン
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。
ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。
ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
- 用途
- 特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。
- トラスコ品番
- 735-4747
- 材質
- 本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス
- 全長(mm)
- 496
- 色
- ブルーグレー
- 使用温度範囲(℃)
- -20~60
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.6
- 空気使用量(L/min)
- 520
- ノズル長(mm)
- 320
- 使用流体
- 空気
- ノズル口径(Φmm)
- 3.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ノズルタイプ
- 固定
- エアー取付口
- Rc1/4
- ノズル取付口
- M14×1
- 内容量
- 1箱(10個)
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
カテゴリ






















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)
