曜日別特売

アングル丁番

アングル丁番 - WAKI(和気産業)

扉を閉じた時に外側からは丁番の取り付け部分が見えません。

用途
キャビネット、キッチン扉の修理に。
タンスなどにも使用できます。
付属品
ビス×7本
トラスコ品番
158-1979
材質
本体:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
扉厚×側板厚:15×20
使用ビス(mm)
皿2.7×13
ねじ穴数
7
カップ径(Φmm)
35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05896462if-008
オープン
¥589
¥648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする