曜日別特売

耐薬品ゴム手袋 ALTO405

耐薬品ゴム手袋 ALTO405 - MAPA

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。
手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。
抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。
裏地フロック加工により快適性に優れます。
エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。

トラスコ品番
708-1261
材質
ネオプレンゴム、天然ゴム
厚さ(mm)
0.7
色
ブルー×イエロー
サイズ
L
適合規格
EN ISO 374-5VIRUS規格適合、EN421規格適合
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.6
ISO規格
タイプB - KMT
滑り止め効果
エンボス加工
EN388規格
2110X
内容量
1双
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0589301634405229
オープン
¥329
¥362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする