塩化ビニール手袋”モデルローブNO.140 NPうす手”
ドライタッチ加工を施しているので、着脱がスムーズです。
ノンパウダーなので白い粉が手につきません。
抗菌・防臭加工により、カビ・雑菌の繁殖を防ぎ、臭いも抑え衛生的です。
薄手タイプなので細かな作業に適しています。
- 用途
- 半導体、機械組立、修理
バイオ作業、農作業
水仕事
その他細かな作業など
一般業務用ですが、ご家庭用としてもお使いいただけます。
- トラスコ品番
- 541-4245
- 材質
- 塩化ビニール樹脂
- 厚さ(mm)
- 0.25
- 色
- ホワイト
- サイズ
- S
- 全長(cm)
- 30
- 中指長(cm)
- 7.2
- 手のひらまわり(cm)
- 18.8
- 内容量
- 1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談する。※調理には使用しない。
※塩化ビニール樹脂は60℃以上の熱に弱いので熱いものに触れない。
※硬化することがあるので高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しない。
※油類・灯油等がついた場合は早めに洗い落とす。
手袋 の新着商品
ウィード 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 特殊すべり止め加工 ニトリル Mサイズ DEVOLG DE-518 (10双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,258¥6,598
ウィード 【防寒・耐油】【冷凍・冷蔵庫内作業】 作業用手袋 耐油 グリップ ニトリルゴム DEVOLG DE-538K (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
ウィード 【防寒・防水】 作業用手袋 ベルト付き 反射材使用 除雪 土木 運搬 天然ゴム DEVOLG DE-339K (1双入り) カーキウィード(Wonder Grip)税込¥1,318¥1,198
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU オールコート Mサイズ WG-052 KYNETHIC THERMO GUARD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,648¥1,498
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート Lサイズ WG-050 KYNETHIC THERMO (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,208¥1,098
[ウィード/WONDER GRIP] 【防寒・防水・耐油】作業用手袋 保温 除雪 土木 運搬 水性PU バックコート ベルト付き Mサイズ WG-051 KYNETHIC THERMO HOLD (1双入り) ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,538¥1,398
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム オールコート手袋 WG-318L AQUA GUARD (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥736¥669
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム WG-360R COMFORT ADVANCE (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥340¥309
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 13ゲージ グリップ力 天然ゴム リサイクル素材使用 WG-360YG TERRA TOUCH (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥307¥279
[ウィード/Wonder Grip] 【運搬・物流倉庫作業】 作業用手袋 背抜き手袋 タッチパネル対応 18ゲージ グリップ力 ニトリルゴム 高視認性 WG-1855HY U-FEEL (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥373¥339カテゴリ
















