曜日別特売

全自動洗濯機4.5kg

全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)全自動洗濯機4.5kg - AQUA(旧:ハイアールアジア)

ガンコな汚れもきれいに「3Dアクティブ洗浄&高濃度クリーン浸透」。布がらみを抑えて取り出しやすい「ほぐし仕上げ」。見えて安心、お手入れらくらく「クリアガラストップ」

仕様
【コース】7
幅(mm)
【ボディ】480
質量(kg)
約25
消費電力(W)
300/320(50/60Hz)
設置寸法・奥行(mm)
【防水パン】内寸:498以上
容量範囲(kg)
洗濯・脱水:4.5、毛布(ふとん):3.0まで(1.4まで)おしゃれ着(ドライ):1.2まで、風乾燥:1.5、化繊
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×500×890
運転音(dB)
約35(洗い時)、約47(脱水時)
ホース長さ(cm)
約60(左側排水時、右側排水時ともに)
消費電力量(Wh)
88
運転時間(分)
約37
標準使用水量(L)
約90
水量(L)
42~(無段階)~24・16(手動)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05890241AQW-S4A(W)
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする