曜日別特売

ドットクリーン ザヴィーナミニマックス40

ドットクリーン ザヴィーナミニマックス40 - パール(PEARL)

広大な表面積と超極細繊維の柔らかさで、レンズにキズをつけず、ホコリや汚れをきれいに拭き取ります。

トラスコ品番
683-5738
幅(mm)
237
色
ネイビー
高さ(mm)
123
奥行(mm)
7
内容量
1箱(6枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0589083715075
¥7,200
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする