振動・温度データロガー
輸送する貨物の振動を監視・記録するデータロガーです。-30℃~70℃の範囲で温度記録も可能です。PCに繋ぐだけでPDF・CSVレポートを自動で生成します。記録間隔・遅延・記録方式などはソフトから変更できます。IP65の防水・防塵性能を有します。
- 用途
- 食品、精密機器、化学薬品、芸術作品、フィルム製品、ガラス製品のような振動に注意が必要な商品の安全な輸送のためのデータ収集、および貨物輸送の工程における商品破損リスクの検証。
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.11MB)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ