曜日別特売

工業用内視鏡 ビデオスコープXXL2

工業用内視鏡 ビデオスコープXXL2 - Laserliner(レーザーライナー)

長さ5m、ケーブル径7.9mm完全防水、耐油カメラケーブル
ディスプレイ解像度480×272ピクセル
静止画撮影(本体ストレージ保存)
モニター画像は180°回転可能
2倍デジタルズーム
USB-Cで保存データをPCに転送

内容量
1台
関連資料:(1.19MB)取扱説明書:(5.82MB)
注意
※ビデオスコープは工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05882349082.257E
¥55,000
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする