カウンタークロス厚口レギュラー 袋入り
速乾性に優れるレーヨン・ポリエステル混合素材のカウンタークロスです。
多用途向けのレギュラーサイズです。
しっかりと吸水させたいシーンにおすすめの厚口タイプです。
- 用途
- テーブル拭きに。
シンク周りの水拭きに。
コップや食器の水切りに。
厨房機器等の清掃に。
ショーケース等の結露拭きに。
調理器具の拭き取りに。
- 材質
- レーヨン80%、ポリエステル20%
- シートサイズ(mm)
- 350×600
- 内容量
- 1箱(8袋×80枚)
ふきん(カウンタークロス 等) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります
泡立て器・ホイッパー
バット・番重・コンテナ
コーヒー用品・コーヒーマシン
ボール・ざる・漬物・米びつ
スライサー・削り/おろし/ジューサー
スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
酒器・バー用品
抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
計量ツール・はかり・温度計
ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
保存容器・調味料入れ
串・ハケ
レンジ調理・アイデアグッズ
栓抜き・缶切り・オープナー
オイルポット・天ぷら網
水切り袋・三角コーナー
洗い桶
水切り・たわし受け・ラック
キッチンラック・キッチン小物収納
シンクマット・保護シート
ふきん(カウンタークロス 等)
タオルハンガー
キッチンマット
スポンジ
キッチン・厨房用洗剤
ポリ袋(ゴミ袋)
キッチンブラシ


















