電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C 基材厚み50μ
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。
真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用し真空用途に威力を発揮します。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易です。
分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応します。
エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。
SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の真空用途向け
分離時でも1.3×10-1Paの真空用途で使用可能
- 用途
- 不活性ガス・真空用。
- 内容量
- 1箱(66巻)
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ