曜日別特売

厚手ブチルゴム系両面テープ”NO.525”(1.0mm厚)

厚手ブチルゴム系両面テープ”NO.525”(1.0mm厚) - 日東工器

合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤を厚く塗布してあるため、優れた接着性、防水性を発揮します。
耐候性に優れたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。
幅のみ別作製作が可能です。

用途
板金の仮止め・防水。
人工芝の接着。
材質
基材:スフ布、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
1
色
ブラック
タイプ
両面
長さ(m)
15
粘着力(N/10mm)
21.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881579525-30126-569530
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
05882060525-50126-570950
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする