ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウトブラケット19Φ
材質
爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)
爪部:3.0
色
クローム
寸法
角パイプ:19.1Φ×1.6t
呼び寸法(mm)
200
内容量
1個
注意
※抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。
※ブラケット装着時、無負荷状態では2°UPしております。(但し、t=2.0の棚柱のみ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05882227
FB-19S
¥
990
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください