ビーバー80
主軸受に高精度グリス封入ボールベアリングを採用し、主軸のガタつきなく、精密なねじの切削が可能です。
1140Wの高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です。
- 用途
- 3インチ(80A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
- 付属品
- 手動ダイヘッドPT1/2インチ~2インチ×2ヶ 、手動ダイヘッドPT2インチ~3インチ 、鋼管用チェーザAT1/2インチ~3/4インチ 、鋼管用チェーザAT1インチ~1 1/2(2)インチ
- 仕様
- 【手動/電動】電動
- トラスコ品番
- 852-0516
- 幅(mm)
- 680
- 高さ(mm)
- 420
- 奥行(mm)
- 480
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1140
- ねじ切り能力
- 15A~80A(1/2B~3B)
- 内容量
- 1台
注意
※標準付属のチェーーザは鋼管用です。ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
水道/空調配管用工具関連品 の新着商品
カテゴリ
















