曜日別特売

パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様

パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロ 40AD ステンレス管仕様 - MCC(松阪鉄工所)

ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
クラス最大550Wモーターを採用しています。
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載し安全に作業できます。
全機種ポッキンプラグを採用しています。
ネジ切りを生産し60年は、信頼の証しです。
自動ダイヘッド仕様です。
安心・安全な日本製です。

用途
ステンレス管のネジ切り作業に。
付属品
【ダイヘッド】自動切上 15~20A、25~40A、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~1.1/2、【チェーザ】SKH15~20A、25~40A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~1.1/2
適合
【チェーザ】PSCG002、PSCG004、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD14
幅(mm)
386
電源(V)
100
消費電力(W)
550
タンク容量(L)
1.5
ねじ切り能力
8A~40A(1/4B~1.1/2B)
電源コード(m)
2.5
内容量
1台
注意
※8A~10A(1/4B~3/8B)のねじ切り加工の場合は別売オプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870677PMNAS40
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする