ハイカット作業靴 サンディーS3S サンド
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。
先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用し、しっかりとつま先を守ります。
静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。
また、静電気による発火の危険も回避します。
耐滑が抜群で濡れている場所や油がある場所の作業も安心です。
ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。
- 用途
- 建築、物流、倉庫、工場、配管、配線等に。
- トラスコ品番
- 705-5262
- 材質
- アッパー 革(スエードレザー)、ソールゴム、先芯 樹脂、耐踏み抜き SJ FLEX耐踏み抜き繊維
- 色
- サンド
- 規格
- JSAA規格 A種
- 寸法(cm)
- 29
- 足幅
- 3E
- 甲被タイプ
- ダイヤル式
- 内容量
- 1足
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ













