曜日別特売

デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)

デンコーマック(着脱式ホルダータイプ) - 未来工業デンコーマック(着脱式ホルダータイプ) - 未来工業

ベルトにつけたままケースごと取り外せる着脱式ホルダータイプなので安全に別の工具と取り替えができます。
着脱式ホルダーは、前後、左右に首が回転するため、どんな姿勢にでも対応します。
ケースは片手で着脱できます。

用途
ケーブルの皮むきなど。
刃長(mm)
88
内容量
1個
注意
※刃物なので取り扱いに注意してください。(工具としてご使用ください)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05870431DMRWC1199-5087サヤ本体:ABS56298
¥11,400
¥8,498
¥9,348(税込)
当日出荷
返品不可
05870440DMRSC1199-3465刃部:炭素工具鋼(SK4)52269
¥9,110
¥6,798
¥7,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする