曜日別特売

コンジットベンダーヒッキ型

コンジットベンダーヒッキ型 - RIDGID(日本エマソン)

力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鉄管を使用することにより交換が容易です。
焼入れ処理した刃を備え、管を滑らずに保持します。
シューのV溝が電線管のねじ山を保護します。

用途
電線管用。
トラスコ品番
149-5849
タイプ
ヒッキ型
能力
厚鋼16mm用
適合管径(Φmm)
21
曲げ可能肉厚(mm)
【鉄管】2.3
適合ハンドル
1″ガス管
モデル
B-1709
曲げ角度(°)
0~90
内容量
1丁
注意
※電線管E管には使用できません。
※ハンドルは付属しません。
※先端にねじ切りをしたサイズに合った鉄管(140cm以上、NPSM、BSPP、BSPTネジを使用可能)をご用意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588103735230
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする