曜日別特売

オフセット砥石”グリーンエースゴールド GA-6”

オフセット砥石”グリーンエースゴールド GA-6” - 日本レヂボン

低振動・低騒音・抜群のフィット感で研削作業を優しくします。
鮮明なグリーン色でステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。
オフセットとフレキシブルの特徴が合体した新タイプの研削砥石です。

用途
ステンレス鋼、一般鋼の研削作業。
トラスコ品番
355-7111
粒度
#24
厚さ(mm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13750
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
注意
※グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05881098GA1006-24
¥11,825
¥9,398
¥10,338(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする