曜日別特売

ウッドヌードスポットライトシリンダー

ウッドヌードスポットライトシリンダー - YAZAWA[安全靴・作業靴]

ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。

トラスコ品番
477-9502
材質
木
色
ダークウッド
取付
ダクトレール用
タイプ
スポットライト
品名
ウッドヌードスポットライトシリンダー
電源(V)
100
消費電力(W)
60
口金
E26
内容量
1個
注意
※ランプ別売
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05878219Y07LCX60X01DW
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする