曜日別特売

”ライツールラチェットハンドル”

”ライツールラチェットハンドル” - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。
IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。
従来ラチェットハンドルより軽量化しています。
歯数72枚、送り角度5°です。
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。

用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
トラスコ品番
674-0690
材質
特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング
幅(mm)
【ヘッド部】30
歯数
72
厚さ(mm)
【ヘッド部】12.5
全長(mm)
180
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880739LVR3180K
¥12,000
¥7,798
¥8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする